Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 045490 Spiegelbefestigung SKL M 30mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V836673
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045490
EAN/GTIN:
     8590369454900
Suchbegriffe:
Spiegelbefestigung
fischer spiegelbefestigung
Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.
Features:
Montagefreundliche Nylondübel mit 2-fach-Spreizung.
Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage.
Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit.
Lieferumfang:
4 x DuoPower 6 x 30
4 x Kreuzschlitzschraube 4,5 x 40
2 x Spiegelhalter mit Feder
2 x Spiegelhalter ohne Feder
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Maßangaben:
l x d x D 30 x x
Außen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SKL M K NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.