Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Sektor F 10x25 B 10 x 25mm Dunkelgrün 4268125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V748901
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4268125
EAN/GTIN:
     4048347421153
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Durch die kompakte ergonomische Form und das geringe Gewicht liegt das Fernglas bestens in der Hand und ist durch eine praktische Brücke spielend leicht mit nur einer Hand zu bedienen. Brillenträger werden zudem die präzise Dioptrienanpassung mit einer zuverlässigen Klick-Rastung und die speziellen Brillenträgerokulare zu schätzen wissen. In gewohnter Eschenbach-Qualität besticht das Sektor durch lichtstarke Bak-4 Prismen mit voller Mehrschichtvergütung und Phasenkorrektur. Selbst bei weniger guten Lichtverhältnissen lassen sich mit ihm noch kleinste Details in naturgetreuen Farben erkennen. Das wasserfeste Fernglas ist äußerst robust und mit Stickstoff gefüllt, um das Beschlagen der inneren Optik bei Temperaturwechsel zu vermeiden. So bleibt das Fernglas auch bei längeren Touren mit unbeständigem Wetter der ideale Begleiter für alle Natur- und Vogelbeobachter. Ein Trageriemen mit Schnelllösevorrichtung, eine hochwertige Tragetasche und praktische Staubschutzkappen runden die Ausstattung optimal ab.
Features:
Spezielle Klick-Rastung für präzise Dioptrienanpassung
Ergonomische Form und geringes Gewicht
Wasserdicht und Stickstoffgefüllt
Lieferumfang:
Sektor · Komfort Trageriemen · Hochwertige Tasche · Schutzkappen · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
110 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
320 g
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung grün
Objektiv-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
2.5 mm
geometrische Lichtstärke:
6.25
Nahpunkt:
3 m
Pupillendistanz:
36 - 75 mm
Pupillenschnittweite:
3 - 9 mm
Dämmerungszahl (max.):
15.8
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
114 m
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach, Sektor F 10x25 B, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 146,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 146,48*
€ 3,50*
ab € 137,97*
€ 157,51*
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 242,36*
€ 267,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251132
ab € 234,89*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251832
ab € 226,53*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 334,26*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 321,00*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 373,38*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 186,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.