Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V741931 Herst.-Nr.: E300830108 EAN/GTIN: 7638900377620 |
| | |
|
| | |
| Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Fernbedienungen, div. Taschenlampen, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte usw. 10 Jahre lagerfähig. Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer 2032 Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen. Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte. Features: Kapazität 240 mAh Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 10 Jahren Zellgröße: 2032; IEC: CR2032; Typ: Lithium-Knopfzelle; Volt: 3 Ersatz für: L14, DL2032, SB-T15 und 5004LC Im Temperaturbereich von -30 bis 60 ºC verwendbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.2 mm | Durchmesser: | 20 mm | Alternative Bezeichnungen: | BR2032 + DL2032 + ECR2032 + KCR2032 + KL2032 + KECR2032 + LM2032 + 5004LC + SB-T15 + L14 + | Größe: | CR 2032 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Knopfzelle | Technologie: | Lithium | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren + Taschenrechner | Spannung: | 3 V | Kapazität: | 240 mAh | Produkt-Art: | Knopfzelle | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,35* | € 3,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,52* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,45* | € 3,73* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,87* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|