| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V732081 Herst.-Nr.: 1159 EAN/GTIN: 4001664011599 |
| |
|
| | |
| Einleiner-Drachen mit Segel aus Nylon und unzerbrechlichen Fiberglasstäben. Features: Inkl. Griff und Schnur Lieferumfang: Drachen · Flugschnur · Griff · Anleitung. Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 580 mm | Modell: | Rainbow | Segelmaterial: | Polyester | Produkt-Art: | Drachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 6 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 3 bft | Ausführung: | Einleiner | Spannweite: | 970 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001664011599, Günther Flugspiele |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 13,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,46* | € 13,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|