Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek QX333A40.00000B15M Quarzoszillator SMD HCMOS 40.000MHz 3.2mm 2.5mm 1.2mm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V709621
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX333A40.00000B15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 40 mhz
oszillator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.2 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
2.5 mm
Frequenz:
40.000 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
6 ns
Frequenzstabilität:
-25 + +25 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
2.97 V
Nennfrequenz:
40.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.33 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
3.465 V
Betriebsspannung min.:
3.135 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
SMD
Abfallzeit:
6 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: Qantek, Quarz, quartz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,45*
6 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,09*
€ 59,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.