Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek QX8T50B50.00000B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 50.000MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V705371
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX8T50B50.00000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
13.21 mm
Breite:
13.21 mm
Frequenz:
50.000 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
6 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
4.5 V
Nennfrequenz:
50.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.5 V
Ausgangslast:
50 pF
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
DIP-8
Abfallzeit:
6 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: Qantek, 796-0640, Quarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,87*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,28*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 28,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.