Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek QX8T50B24.00000B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 24.000MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V705121
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX8T50B24.00000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
24mhz quarz oszillator
oszillator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
13.21 mm
Breite:
13.21 mm
Frequenz:
24.000 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
10 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
4.5 V
Nennfrequenz:
24.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.5 V
Ausgangslast:
50 pF
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
DIP-8
Abfallzeit:
10 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: Qantek, Quarz, quartz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,62*
2 Tage
44
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 4,64*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 27,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.