Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz 50.000MHz XO32050UITA Quarzoszillator SMD HCMOS 50.000MHz 3.2mm 2.5mm 0.95mm Tape cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V702791
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     50.000MHz XO32050UITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.95 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
2.5 mm
Frequenz:
50.000 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
10 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
2.97 V
Nennfrequenz:
50.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.33 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
3.465 V
Betriebsspannung min.:
3.135 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
EuroQuartz
Gehäuse:
SMD
Abfallzeit:
10 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 693-9282, Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.