Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz 48.000MHz XO32050UITA Quarzoszillator SMD HCMOS 48.000MHz 3.2mm 2.5mm 0.95mm Tape cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V702771
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     48.000MHz XO32050UITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 48mhz
oszillator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.95 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
2.5 mm
Frequenz:
48.000 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
10 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
2.97 V
Nennfrequenz:
48.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.33 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
3.465 V
Betriebsspannung min.:
3.135 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
EuroQuartz
Gehäuse:
SMD
Abfallzeit:
10 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, Quarz, quartz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,67*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,17*
€ 79,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.