Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 376 1.55V 27 mAh Silberoxid SR66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V702611
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     376.SP MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
2.6 mm
Gewicht:
0.4 g
Durchmesser:
6.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR626W + SR66 + SR626 + V376 + D376 + 619 + MA + 280-72 + SB-BW + R376 + GP376 + 376A + 37
Größe:
376
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
27 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Renata, SR66
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,69*
8 Tage
28
3
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.