Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 1220 3V 40 mAh Lithium CR1220.MFR-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V702061
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     702604
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 2 Ableitern zur horizontalen Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Geeignet zum Wellenlöten
Weitere Informationen:
Höhe:
6.7 mm
Ausführung:
Lötpins, horizontal
Gewicht:
1 g
Durchmesser:
12.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR1220 + DL1220 + ECR1220 + KCR1220 + KL1220 + KECR1220 + LM1220 + 5012LC + PA + SB-T13 +
Größe:
CR 1220
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
40 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR1220MFR-FH, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.