Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 1620 3V 68 mAh Lithium CR1620.FV-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701981
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701068
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 2 Ableitern zur vertikale Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Zum Wellenlöten geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Lötpins, vertikal
Gewicht:
1 g
Durchmesser:
16 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR1620 + DL1620 + ECR1620 + KCR1620 + KL1620 + KECR1620 + LM1620 + 5009LC + EA + 280-208 +
Größe:
CR 1620
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
68 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR1620FV-LF, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.