Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 2450N 3V 540 mAh Lithium CR2450N.FH-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701721
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701095
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 2 Ableitern zur horizontalen Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Geeignet zum Wellenlöten
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Ausführung:
Lötpins, horizontal
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
24.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2450N + DL2450N + ECR2450N + KCR2450N + KL2450N + KECR2450N + LM2450N + 5029LC
Größe:
CR 2450N
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
540 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450NFH-LF, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.