Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPPS-16-40 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 16 V/DC 0 - 40A 640W USB programmierbar An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V683301
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPPS-16-40
EAN/GTIN:
     4016138871401
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltkraft labornetzgerät 40a
labornetzgerät
Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
1 - 16 V/DC
0 - 40 A
640 W
Restwelligkeit (Details) <5 mV
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet
USB-Schnittstelle
Lieferumfang:
Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · USB-Kabel 1,5 m · Software-CD · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
640 W
Höhe:
90 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
2.6 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzregelung:
<20 mV
Lastausregelung:
<50 mV
Anschlüsse:
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) + 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1:
1 - 16 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
16 V/DC
Besonderheiten:
programmierbar
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 318,31*
€ 389,30*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 327,19*
€ 389,32*
Frei Haus
ab € 360,89*
€ 423,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.