Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech CO250 CO2 Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V668373
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CO250
EAN/GTIN:
     0793950502501
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
co2-messgerät extech
co2-messgerät
Dieses tragbare CO2-Messgerät zur Prüfung der Luftqualität in Innenräumen misst Kohlendioxid (CO2), Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt und Feuchtkugel. Es prüft die Kohlendioxidkonzentrationen (CO2) und berechnet statistisch gewichtete Durchschnittswerte für TWA (über 8 Stunden zeitlich gewichtete Durchschnittswerte) und STEL (den Grenzwert für die kurzzeitige Exposition über 15 Minuten). Vom Benutzer programmierbarer akustischer Alarm.
Lieferumfang:
Software
Kabel
4x AA-Batterien
Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
200 mm
Breite:
70 mm
Messbereich:
Temperatur: -10 °C bis +60 °C<br>Luftfeuchtigkeit: 0 bis 99.9 %
Gewicht:
190 g
Spannungs-Versorgung (Details):
4x AA-Batterien
Produkt-Art:
CO2 Messgerät
Messgröße:
CO2 + Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Kategorie:
CO2 Messgerät
Messbereich (max.):
5000
Messbereich (min.):
0
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, Extech, Extech CO250, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 326,97*
€ 396,41*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 396,42*
€ 5,90*
ab € 377,46*
€ 442,82*
Frei Haus
ab € 377,74*
€ 445,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.