Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EC600 pH-Messgerät pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, Widerstand, mV, TDS, Salzgehalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V668193
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC600
EAN/GTIN:
     0793950156001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Das 7-in-1 EC600 Kit misst Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand, pH, mV und Temperatur. Es verfügt über eine automatische Ein-Tasten-Kalibrierung für 4, 7 und 10 pH mit einer Auswahl für Dreipunktkalibrierung für eine bessere Genauigkeit und eine automatische Temperaturkompensation. Die Einpunktkalibrierung für die Leitfähigkeit erkennt automatisch acht Kalibrierlösungen aus den USA, Europa und China. Der Speicher speichert bis zu 300 Messwerte mit laufender Nummer, Messwert und Temperatur. Das Messgerät verfügt über ein großes, blaues, hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit automatischer Abschaltung und einer Deaktivierungsfunktion, die Batterie spart. Das wasserdichte IP57-Gehäuse schützt vor Witterungseinflüssen.
Lieferumfang:
Vollständig mit pH-/mV-/Temperaturelektrode
Polymer-Leitfähigkeitszelle
pH- und Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen
Batterien
Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
120 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
180 g
Messfunktion:
pH-Wert + Leitfähigkeit + Temperatur + Widerstand + mV + TDS + Salzgehalt
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
199.9 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS
Messbereich pH-Wert (max.):
19.99 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
-2.00 pH
Messbereich TDS (max.):
100000 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Arbeitstemperatur:
-10 °C bis +35 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2x AA-Batterien
Messbereich Temperatur (max.):
100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 469,31*
€ 556,61*
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 556,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 556,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,03*
€ 629,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,07*
€ 568,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
PH305
ab € 57,04*
Zubehör
Extech
EC605
ab € 93,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.