Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sytong 37150-59 Speed Uni Montierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V667993
Hersteller:
     Sytong
Herst.-Nr.:
     37150-59
EAN/GTIN:
     4042504320662
Suchbegriffe:
Sytong
Speed Uni
Fernglaszubehör
Teleskopzubehör
Bei Zielfernrohren unter Ø 39mm ist der Adapter nutzbar jedoch der Ausgleich mit dem Klebeband nötig.
Features:
High Tech Flugzeugaluminium
Aus PVC- Polyvinylchlorid
Lieferumfang:
Inkl. 2 Distanz- Zwischenringe aus PVC- Polyvinylchlorid
Hinweise:
Nicht für die BLASER BÜCHSEN R93 und R8
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
50 cm
Breite:
50 mm
Produkt-Art:
Montierung
Passend für:
Nachtsichtgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 56,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 56,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.