Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2014.02 Quarz Wecker Weiß Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V659371
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2014.02
EAN/GTIN:
     4009816024749
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Dieser kleine, stylische Wecker wird in jedem Raum ein Blickfang. Die Uhrzeit wird digital und gut lesbar angezeigt. Zusätzlich ist er mit einem Timer und einer Stoppuhr ausgestattet.
Features:
Ansteigender Alarmton
Befestigungsmagnet
Timer und Stoppuhr
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
59 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Gewicht:
27 g
Ausführung:
Quarz
Alarmzeiten:
1
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Weiß
Funktionen:
Countdown/Timer + Weckwiederholung + Stoppuhr + Crescendo-Alarm (ansteigend)
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Wecker, stoppuhren digital, stoppuhr, TFA Dostmann, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,53*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 13,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,18*
€ 3,50*
ab € 22,45*
€ 31,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.