Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072093 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V654541
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072093
EAN/GTIN:
     4011376104649
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Bevorzugt einsetzbar in der Möbelindustrie und zur Möbelbeleuchtung.
Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
072093
Typ:
072093
Nennstrom:
7 A
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 6,33*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,34*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.