Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Dual M174 Laderegler Serie 12V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V61325
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M174
EAN/GTIN:
     4024028031743
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Wird zwischen Solarpanel 12 V und 1 oder 2 Akkus geschaltet, um ein Überladen der Akkus zu verhindern. Sind 2 Akkus angeschlossen, werden diese getrennt voneinander geladen. Es bekommt immer der Akku mehr Ladestrom, der die niedrigste Ladespannung hat. Mit LED-Anzeigen und hoher Ladeleistung: max. 2 x 8 A oder 1 x 16 A.
Features:
Geeignet für 2 Akkus
Überladeschutz
Rückstromfest
Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
87 mm
Breite:
60 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Nennspannung:
12 V
Eigenstrom-Verbrauch:
< 2 mA
Regelungs-Art:
Serie
Ladestrom (max.):
16 A
Laststrom:
16 A
Modul-Strom (max.):
16 A
Modul-Leistung (max.):
180 Wp
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Kemo, Dual M174, Solarzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 26,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 27,13*
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 29,32*
7 Tage
98
€ 6,99*
ab € 30,16*
€ 40,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,78*
€ 42,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.