Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima GUARDIAN Grün, Camouflage Brushless 1:8 RC Modellauto Elektro Truggy Allradantrieb (4WD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V609653
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     13103G
EAN/GTIN:
     4250650957735
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Du möchtest ein Fahrzeug mit außergewöhnlicher Optik und dem agilen Handling eines Buggies? Dann könnte unser neuer Stunt Truck etwas für dich sein! Mit seinem kurzen aber sehr breiten Radstand macht es einfach nur Spaß zu bashen. Die Wheelie Bar ist nicht um sonst montiert. Wenn Du mal an die Grenzen gehst, wirst Du froh sein, dass Du sie hast. Diese Spaßmaschine lässt keine Wünsche offen.
Du willst alles aus deinem Fahrzeug herausholen oder einem Einsteiger die ersten Fahrversuche ermöglichen? Kein Problem! Durch den neuen programmierbaren* Fahrtenregler (*Programmierbox optional erhältlich) kannst Du unter anderem den Punch oder die Bremskraft so einstellen, wie Du es gerade benötigst. An der Fernsteuerung kannst Du zusätzlich die Höchstgeschwindigkeit regeln und es steht ein "Beginner-Modus" zur Verfügung, welcher durch eine simple Programmierung grundsätzlich nur 50% Leistung an das Fahrzeug abgibt. Somit kann auch der Nachwuchs seine ersten Rennversuche starten.

Das Fahrkonzept ist in seiner Klasse führend in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit und beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 70 km/h (4S LiPo Betrieb). Das Kühlgebläse des Fahrtenreglers hält die Temperatur während der Fahrt konstant. Der 4274er Brushless Motor liefert satte Leistung an die Räder. XT90 Stecker sorgen für eine zuverlässige Verbindung zwischen Fahrtenregler und den von dir gewählten LiPo Akkus. Wir raten zu Qualitätsbatterien mit hoher Kapazität und einer C-Rate von mindestens 50C, um das volle Potential ausnützen zu können.
Viele Antriebsteile wie CVD Wellen, Differentialgetriebe und Dogbones sind aus Stahl gefertigt. Das "Easy-to-use" Motorbefestigungskonzept mit nur 2 Schrauben sorgt für einen schnellen und einfachen Ausbau des Motors.
Unser bewährtes Absima "CR4S-V2" Fernsteuerungssystem garantiert eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu deinem Fahrzeug. Das 15kg Lenkservo mit Metallgetriebe und Aluminium-Servohorn sorgt für kraftvolle Lenkbewegungen auf jedem Untergrund.
Einstellbare "Big Bore" Aluminiumstoßdämpfer sorgen für ein großartiges Fahrverhalten. Dazu gibts noch eine Wheelie Bar unter dem einstellbaren Heckspoiler.
Features:
Extrem haltbare Verbund-Kunststoffteile
Einstellbare 16mm "Big Bore" Stoßdämpfer
Differentiale mit Vollmetal-Getriebe
Lieferumfang:
Guardian Stunt Truck inklusive Fernsteuerung
Stickerbogen + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Benötigtes Zubehör::
2 Stück 7.4V/2S LiPo Batterien mit XT90 Stecker (50C+)
Passendes LiPo Ladegerät
4 Stück AA Mignon Batterien oder TX LiPo Batterie für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
570 mm
Farbe:
grün + mehrfarbig
Breite:
450 mm
Fernsteueranlage:
CR4S-V2
Gewicht:
4130 g
Modell:
Guardian
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Antrieb:
Allradantrieb (4WD)
Bodenfreiheit:
50 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Camouflage
Maßstab:
1:8
Elektromotor-Art:
Brushless
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Truggy
Geschwindigkeit (max.):
70 km/h
Motor-Typ:
4274er
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Absima, GUARDIAN, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 408,25*
€ 503,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 420,97*
€ 503,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2110062
ab € 20,00*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.