Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 1101 Raumfühler 0 bis +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V605993
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
thermofühler
messfühler
Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform WALL für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA
Features:
Mit Display
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Raumfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 148,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 148,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.