| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V605941 Herst.-Nr.: 1089217 EAN/GTIN: 4016138873269 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 6.8 mm | Durchmesser: | 2.5 mm | Typ: | CFR0W4J0680KIT | Widerstand: | 68 Ω | Bauform: | 0207 | Bauart: | axial bedrahtet | Belastbarkeit: | 0.25 W | Toleranz ±: | 5 % | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138873269, Royalohm, CFR0W4J0680KIT, Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,96* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,23* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,66* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 12,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|