Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 3240 Kompaktfühler -40 bis +125°C 0 bis 100% rF Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V605903
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
thermofühler
messfühler
Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform COMPACT für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA
Features:
Fühler-Typ K
-40 bis +125 °C
Kabel, offenes Ende
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
59 mm
Breite:
38 mm
Kabellänge:
2 m
Ansprechzeit (Details):
20 s
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
K
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Fühler-Länge:
170 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Kompaktfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 162,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 162,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.