Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1004FB300 Dünnschicht-Widerstand 1 mΩ SMD 0.25W 1% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay SMM02040 Widerstand 1000000 Ohm Metall
Vishay SMM02040 Widerstand 1000000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     615-V589643
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1004FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
3.60 mm
Durchmesser:
1.40 mm
Typ:
SMM02040C1004FB300
Widerstand:
1 mΩ
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0507*
100
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,0743*
1 Tag
57730
5
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,1903*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,0533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1004FB300
ab € 0,0228*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1004
ab € 0,01024*
Ähnlich
Vishay
MMA0204MC1004FB300
ab € 0,0311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.