Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C8200FCT00 Metallschicht-Widerstand 820Ω axial bedrahtet 0.60W 1% 50 ppm/°C Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay VI MBB02070C8200 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,6 W, 820 Ohm, 1% Widerstand Metall
Vishay VI MBB02070C8200 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,6 W, 820 Ohm, 1% Widerstand Metall
Artikel-Nr.:
     615-V589393
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C8200FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
MBB02070C8200FCT00
Widerstand:
820 Ω
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.60 W
Toleranz ±:
1 %
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,06*
2 Tage
9610
25
€ 5,95*
ab € 0,0475*
€ 0,1801*
1
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1906*
50
€ 8,95*
ab € 0,0308*
€ 0,2365*
2 Tage
538
10
€ 14,99*
ab € 0,0261*
€ 0,3779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.