Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C4701FCT00 Metallschicht-Widerstand 4.7kΩ axial bedrahtet 0.40W 1% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay MBA02040C4701FCT00 Widerstand 4700 Ohm Metall
Vishay MBA02040C4701FCT00 Widerstand 4700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     615-V589213
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4701FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
3.60 mm
Durchmesser:
1.60 mm
Typ:
MBA02040C4701FCT00
Widerstand:
4.7 kΩ
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.40 W
Toleranz ±:
1 %
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Vishay, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1209*
1 Tag
3431
25
€ 5,95*
ab € 0,0357*
€ 0,1586*
1 Tag
148
10
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,2954*
1
€ 5,90*
ab € 0,0415*
€ 0,3575*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.