Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH0501R000FE05 Draht-Widerstand 1Ω Schraubanschluss 50W 0.01% Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay RH0501R000FE05 Widerstand 1 Ohm
Vishay RH0501R000FE05 Widerstand 1 Ohm
Artikel-Nr.:
     615-V586123
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0501R000FE05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
15.49 mm
Länge:
49.99 mm
Breite:
28.96 mm
Durchmesser:
0 mm
Typ:
RH0501R000FE05
Widerstand:
1 Ω
Bauart:
Schraubanschluss
Belastbarkeit:
50 W
Toleranz ±:
0.01 %
Betriebstemperatur (max.):
250 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Bulk
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Vishay, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 8,24*
2 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 8,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.