Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0805470KFKTABC Dickschicht-Widerstand 470kΩ SMD 0805 0.125W 1% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 470kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 470kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     615-V584903
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805470KFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.45 mm
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
Typ:
CRCW0805470KFKTABC
Widerstand:
470 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
100
€ 5,90*
ab € 0,00255*
€ 0,03537*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.