Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 963531-1 Rundstecker Blindstopfen Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V574961
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963531-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Diese Steckverbinder zeichnen sich durch rationelle Verarbeitung, hohe Beanspruchung und exzellente elektrische Eigenschaften aus. Einfache Verarbeitung, Gerätestecker sind für Einlochmontage vorgesehen.
Typische Einsatzgebiete: Sensoren, Magnetventile oder Spannungsversorgungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabel-Ø (max.):
3.90 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP69/IP69K
Herst.-Teilenr.:
963531-1
Typ:
963531-1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
J-P-T
Kabel-Ø (min.):
3.60 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
1
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
max. Querschnitt:
4 mm²
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, te connectivity blindstopfen, blindstopfen, TE Connectivity, 136-1941, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02664*
€ 0,03836*
Lager 615
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1154*
1 Tag
2010
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1318*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,1516*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 180,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.