| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V567903 Herst.-Nr.: UC3845BN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Anzahl Ausgänge: | 1 | Typ: | UC3845BN | Montageart: | Durchführungsloch | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Ausgangsspannung (min.): | 4.9 V | Ausgangsspannung (max.): | 5.1 V | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | DIP-8 | Produkt-Art: | Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,28* | € 0,88* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,33* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,28* | € 1,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,359* | € 1,375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|