Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63501150 Flachsteckhülse mit Abzweig Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm Unisoliert 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V557611
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63501150
EAN/GTIN:
     4044773281798
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse

Features:

6.3 mm x 0.8 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
63501150
Typ:
L-BA 638 T
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Besonderheiten:
mit Abzweig
max. Querschnitt:
1.50 mm²
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: LAPP, L-BA 638 T, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,97*
€ 21,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 21,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 22,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 26,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.