Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63501010 Flachsteckhülse mit Rastung Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unisoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V557441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63501010
EAN/GTIN:
     4044773282320
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse

Features:

6.3 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
63501010
Typ:
B 638 F
Stützhülse:
Nein
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Besonderheiten:
mit Rastung
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: LAPP, B 638 F, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,92*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,67*
€ 6,92*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,92*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,687*
€ 6,947*
1 Tag
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.