Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63501060 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8mm Steckdicke: 0.5mm 180° Unisoliert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V557401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63501060
EAN/GTIN:
     4044773282078
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse

Features:

2.8 mm x 0.5 mm
0.50 mm² - 1 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
63501060
Typ:
L-BA 285 F
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
2.8 mm
max. Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: LAPP, L-BA 285 F, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,50*
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,61*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,00*
7 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.