Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V557071 Herst.-Nr.: 61794951 EAN/GTIN: 4044773194562 |
| |
|
| | |
| Features: Rot 2.8 mm x 0.5 mm 0.50 mm² - 1.50 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 61794951 | Typ: | L-RA 29 V | Stützhülse: | Ja | Isolationsmaterial: | Polycarbonat | Anschlusswinkel: | 180 ° | min. Querschnitt: | 0.50 mm² | Isolierungsart: | Vollisoliert | Steckdicke: | 0.5 mm | Steckbreite: | 2.8 mm | Herstellerfarbe: | Rot | max. Querschnitt: | 1.50 mm² | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | Flachsteckhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAPP, L-RA 29 V, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 13,35* | € 18,83* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,33* | € 18,83* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,363* | € 18,903* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,71* | € 19,44* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 15,66* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1333* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|