Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitaler Timer mit Stoppuhr und Wecker Timer Weiß, Grau digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V518463
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2052.02
EAN/GTIN:
     4009816040503
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Das perfekte 5-Minuten-Ei kochen, die persönliche Bestzeit beim Sport toppen oder morgens pünktlich aus den Federn kommen: All das ermöglicht der digitale Timer mit Stoppuhr und Weckfunktion von TFA. Seine handliche Größe und der griffige Silikonrahmen machen ihn zum idealen Begleiter im Alltag. Dank des großen Displays behalten Sie in jeder Situation die Zeit im Blick. Ist die eingestellte Zeit erreicht, werden Sie mit Blinklicht darauf aufmerksam gemacht. Zusätzlich können Sie Vibration, Alarmton oder Stumm-Modus wählen – ideal fürs Büro, bei Prüfungen oder Lernsessions in der Bibliothek. Das Gerät ermöglicht Messungen mit einer Zeitdauer von bis zu 23 h 59 min und 59 s.

Sie können den Timer mit dem Magnet direkt am Kühlschrank anbringen, ihn mit dem aufklappbaren Ständer auf den Nacht- bzw. Schreibtisch stellen oder Sie befestigen ein Umhängeband an der Kordelöse und haben das nützliche Gerät so immer zur Hand. Zwei handelsübliche AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) versorgen den Timer mit Energie, das macht ihn flexibel einsetzbar. Sogar zum Campen können Sie ihn mitnehmen.
Features:
Großes Display
Timer + Stoppuhr + Wecker
Alarmton, Vibration und Blinklicht
Bis 23 h/59 min /59 s
Mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband
Lieferumfang:
Timer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
83 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
22 mm
Ausführung:
Mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband
Gewicht:
69 g
Anzeige:
digital
Timer:
23 h/59 min /59 s
Min. Zeitabstände:
1 s
Uhren-Besonderheiten:
Vibrationsalarm
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Funktionen:
1 Timerzeit + 24 h-Anzeige + 12 h-Anzeige + Alarm + Sekunden + Stoppuhr + Countdown/Timer
Produkt-Art:
Timer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wecker, stoppuhren digital, stoppuhr, stoppuhr tfa dostmann, TFA Dostmann, Digitaler Timer mit Stoppuhr und Wecker, Eieruhr, Sanduhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 18,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 18,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.