Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V452333
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5039.01.03
EAN/GTIN:
     4009816040626
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Thermo-Hygrometer ist der beste Freund des Wohlfühlklimas und der Zeigefinger, der Sie warnt, wenn mit dem Klima etwas nicht stimmt. Das digitale Display zeigt Ihnen die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Lacht das Smiley Sie an, ist alles im grünen Bereich. Sinkt seine Laune und zieht es die Mundwinkel nach unten, ist das Ihr Warnsignal, um etwas am Raumklima durch aktives Heizen und Lüften zu ändern.

Ziel ist es, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Laut Studien fühlen sich die meisten Menschen in Räumen mit 20 bis 23°C und 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit am wohlsten. Ein Ticken kühler darfs mit 18 °C in der Küche sein, im Schlafzimmer reichen 16 bis 18 °C. Aber Vorsicht: Das eigene Temperaturempfinden wird oft von verschiedenen Faktoren getäuscht und Luftfeuchtigkeit lässt sich ohnehin schwer erspüren. Das Thermo-Hygrometer schickt Ihnen klare, objektive Signale und hilft Ihnen so beim Heizkostensparen und dabei, Schimmelgefahr bei zu hoher Luftfeuchtigkeit zu erkennen.

Mit schlanken 45 x 58 mm ist das digitale Thermo-Hygrometer beinah unauffällig, ganz unabhängig davon, wo Sie es platzieren. Am besten stellen oder hängen Sie es mittig im Raum auf. Weniger geeignet ist ein Platz direkt am Fenster, in der Nähe der Heizung oder hinter einem Vorhang. Betrieben wir das kleine Gerät mit einer CR2032 Batterie. Sie ist im Lieferumfang enthalten
Features:
Für ein gesundes Raumklima
Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Komfortzone
Mit integriertem, ausklappbarem Aufsteller
Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Innentemperatur:
-20...+60 °C
Innenluftfeuchte:
10...99% rH
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal:
ohne
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n)
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (3x), inkl.
Gewicht (Station):
26 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, Digitales Thermo-Hygrometer, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 24,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.