Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G123DCUR Logik IC - Multivibrator Monostabil 18.5 ns US-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V418881
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G123DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausbreitungsverzögerung (max.):
18.5 ns
Logiktyp:
Monostabil
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Herst.-Abk.:
TID
Unabhängige Schaltkreise:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Typ:
SN74LVC1G123DCUR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
US-8
Serie:
74LVC
Produkt-Art:
Logik IC - Multivibrator
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Multivibrator, ti 74lvc, 74lvc, Texas Instruments, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1 Tag
3986
7
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,30*
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.