Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V40833 Herst.-Nr.: KSR10 EAN/GTIN: 5410329399498 |
| |
|
| | |
| Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie diese Bausätze und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Elektronik- und Mechanikwelt vertraut! Steigen Sie dank diesem Roboterarm mit fünf Motoren und fünf Gelenken in die Welt der Robotertechnologie ein. Der Arm wird ab einem Kontrollgerät bedient und verfügt über eine rotierende Basis, einen bewegbaren Ellbogen, ein bewegbares Handgelenk und eine funktionelle Hand. Der eingebaute Scheinwerfer ist praktisch bei Anwendung im Dunkeln. Features: Zum Kennenlernen der Elektronik und Mechanik Inkl. 5 Motoren und Gelenken und funktioneller Hand Mit eingebautem Scheinwerfer Hinweise: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 cm | Länge: | 22.85 cm | Breite: | 16 cm | Gewicht: | 660 g | Ausführung: | Bausatz | Herst.-Teilenr.: | KSR10 | Stromversorgung (Details): | 4 x LR20-Batterien | Produkt-Art: | Roboterarm Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,12* | € 48,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,62* | € 48,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,48* | € 76,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,31* | € 85,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|