Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 750 PT Spezial-Batterie 1/2 AA U-Lötpins Lithium 3.6V 1100 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V386281
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL750PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Gewicht:
9 g
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötpins
Größe:
1/2 AA
Typ:
SL 750 PT
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1100 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 4,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,23*
3 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 6,23*
1
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 21,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835724
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.