Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 760 P Spezial-Batterie Mignon (AA) Axial-Lötpin Lithium 3.6V 2200 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V386171
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL760P
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Axial-Lötpin
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
SL 760 P
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
2200 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Tadiran Batteries, SL 760 P, Axialer-Draht, Spezialbatterien
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,30*
5 Tage
1161
€ 11,00*
ab € 3,93*
€ 5,68*
3 Tage
27
€ 7,90*
ab € 4,4962*
€ 6,4862*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 15,68*
€ 8,95*
ab € 12,20*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.