| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V357441 Herst.-Nr.: 9400129A EAN/GTIN: 4026397166224 |
| |
|
| | |
| Die Qualität macht den Unterschied! EUROLITE Farbfolien sind extrem hitzebeständig und daher auch für die Verwendung bei Halogenscheinwerfern mit hoher Leistung geeignet. Die Auswahl wird bewußt sehr groß gehalten, um nach Möglichkeit jeden Geschmack zu treffen. In der Auswahl befinden sich nicht nur Farbeffektfilter, sondern auch Diffusions- und Korrekturfilter (bitte anfragen!). Die Folien haben eine Standardgröße von 1,2 x 7 m, in Bögen 50 x 60 cm. Features: Hochwertige Farbfolien Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 500 mm | Herstellerfarbe: | Frost | Produkt-Art: | Farbfolienbogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurolite, Farbfolienbogen 129 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 7,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,52* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,52* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,08* | € 20,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,20* | € 23,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|