Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite AG-35FB 6x1000mm bis 35kg Sicherungsseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V355231
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010369
EAN/GTIN:
     4026397496963
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
EUROLITE Sicherungsseile Die EUROLITE Sicherungsseile ensprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden von einem renommierten deutschen Hersteller gefertigt und bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.
Features:
Geprüftes Sicherungsseil (Safety)
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Produkt-Art:
Sicherungsseil
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, sicherungsseil 100cm 6mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 1m, Eurolite, AG-35FB 6x1000mm bis 35kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 17,16*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,18*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 31,74*
€ 3,50*
ab € 26,42*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.