Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-MG 18 Li BL 4465190 Akku-Multifunktionswerkzeug bürstenlos, ohne Akku, ohne Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V326273
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465190
EAN/GTIN:
     4006825672060
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Das Einhell Professional Akku-Multifunktionswerkzeug TP-MG 18 Li BL-Solo ist ein vielseitiges und hochwertiges Gerät für Bau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Dank seiner umfangreichen Ausstattung können Aufgaben wie Sägen, Schleifen oder Schaben mühelos erledigt werden. Als Teil der Power X-Change-Familie kann das Multitool mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Der werkzeuglose Zubehörwechsel wird durch den Schnellspannverschluss ermöglicht. Dank der magnetischen Werkzeugaufnahme kann dieser Vorgang schnell und bequem durchgeführt werden. Die 12-Pin-Werkzeugaufnahme ermöglicht eine flexible Positionierung des Zubehörs. Die Drehzahl-Elektronik sorgt für eine präzise und materialschonende Arbeitsweise. Das Multitool arbeitet mit einem Oszillationswinkel von 3,2°, was einen präzisen Einsatz ermöglicht. Das LED-Licht sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Ein Schalter mit Feststellfunktion erleichtert zeitintensives Arbeiten. Der innovative, schwingungsentkoppelte Gerätekopf ermöglicht eine vibrationsfreie Anwendung. Für sicheres und komfortables Arbeiten sorgen die Softgripflächen. Zur Ausstattung gehören ein Deltaschleifschuh mit Kletthaftung sowie ein Satz mit neun Stück Schleifpapieren in verschiedenen Körnungen (je 3x P60, P80, P120). Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind ein Schaber, ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS), ein BIM-Tauchsägeblatt für Metall, ein Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) sowie ein Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Features:
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Schwingungsentkoppelter Gerätekopf für Vibrationsreduzierung
3 Funktionen: Schleifen, Sägen, Schaben
Lieferumfang:
Akku-Multifunktionswerkzeug + Delta-Schleifschuh mit Kletthaftung + Segmentsägeblatt (Diamant) für Fliesen + Segmentsägeblatt (HSS) für Holz/Kunststoff + Tauchsägeblatt (BIM) für Metall + Tauchsägeblatt (HCS) für Holz/Kunststoff + 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120) + Schaber + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Länge:
286 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
1.31 kg
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 20000 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
bürstenlos + ohne Akku + ohne Ladegerät + mit Zubehör
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku multi cutter, Einhell, TP-MG 18 Li BL, multiwerkzeug, multitool
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 132,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 136,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.