Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1806953 Akku-Blindniet-Setzgerät 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V302913
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1806953
EAN/GTIN:
     4007081128513
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell! Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse entwickelt. Hinzu kommen das ergonomische Design durch einen ausgewogenen Schwerpunkt sowie ein rutschfester, handlicher Griff. Ermüdungsfreies Arbeiten ist hier vorprogrammiert! Dazu deckt das Nietgerät einen großen Arbeitsbereich ab: Spielend verarbeitet der Birdie, mit einer Setzkraft von 10.000 N und einem Gerätehub von 25 mm, Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe. Und wie auch die Bird Pro Serie arbeitet der Birdie mit den bewährten Akkus der herstellerübergreifenden CAS-Plattform. Der Birdie überzeugt nicht nur durch Größe und Gewicht, sondern wurde auch mit modernster undinnovativster Technologie ausgestattet. Das Blindnietgerät bietet dadurch Flexibilität beim Arbeitensowie einzigartige Benefits.
Lieferumfang:
Birdie
2x 18V Li-Power 2,0 Ah CAS Akku
1x Ladegerät für CAS Akkus
Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot)
Betriebsanleitung
Lieferung in L-Boxx
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Akku-Blindniet-Setzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 860,90*
€ 944,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 827,69*
€ 944,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,72*
€ 1.124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,65*
€ 1.080,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,57*
€ 1.069,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,52*
€ 1.032,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,02*
€ 1.004,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,69*
€ 984,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.