Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPP-3610HLG Labornetzgerät, einstellbar 0 - 36V 0 - 10A 680W RS-232, USB, LAN, GPIB p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V290733
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PP361H50GS
EAN/GTIN:
     4713008679937
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Die Serie der programmierbaren DC-Netzteile GPP umfasst zwei neue 360W-Modelle, nämlich das 36V/10A GPP-3610H und das 72V/5A GPP-7250. Das GPP-3610H bietet eine hohe Programmierauflösung (1mV/0,2mA) und eine Rückleseauflösung (0,1mV/0,2mA); das GPP-7250 bietet eine hohe Programmierauflösung (2mV/0,2mA) und eine Rückleseauflösung (0,1mV/0,1mA) sowie die besten Eigenschaften für geringes Rauschen ≦1mVrms ( 5Hz~ 1MHz) / ≦2mArms und die Fähigkeit zur Wiederherstellung der Ausgangsspannung≦100us. GPP-3610H und GPP-7250 bieten eine Vielzahl von Anzeigemodi, einschließlich Kanaleinstellwerte, Messwerte und Wellenformanzeige. Mit der Ausgangsüberwachungsfunktion der GPP-Serie können Benutzer Überwachungsbedingungen nach ihren Bedürfnissen einstellen, einen Alarm erzeugen oder die Ausgabe während des Messvorgangs stoppen, die Messung stoppen und den Prüfling des Kunden schützen. GPP-3610H und GPP-7250 sind mit einer Lastfunktion von bis zu 100W ausgelegt. Das GPP-3610H bietet eine Ausgangsleistung von 36V/10A und verfügt über integrierte Funktionen für eine maximale Konstantspannungslast (CV) von 36,5V, eine maximale Konstantstromlast (CC) von 10,2A und eine maximale Konstantwiderstandslast (CR) von 1kΩ. GPP -7250 bietet eine Ausgangsleistung von 72V/5A und verfügt über eine eingebaute Konstantspannungslast (CV) von maximal 72,5V, eine Konstantstromlast (CC) von maximal 5,2A und eine Konstantwiderstandslast (CR) von maximal 1kΩ.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 36 V / 0 - 10 A
680 W
RS-232, USB, LAN, GPIB
programmierbar
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel
Weitere Informationen:
Leistung:
680 W
Höhe:
145 mm
Länge:
362 mm
Breite:
213 mm
Gewicht:
10 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
GPP-3610HLG
Temperaturbereich:
0 - 40 °C
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Schnittstellen:
RS-232 + USB + LAN + GPIB
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
36 V
Besonderheiten:
programmierbar
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, GPP-3610HLG, netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,61*
€ 1.067,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.293,19*
€ 1.487,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,98*
€ 1.770,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,27*
€ 1.737,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.445,67*
€ 1.720,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,19*
€ 1.637,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,53*
€ 1.582,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,19*
€ 1.538,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.