Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-RS3065 Elektrolyt-Kondensator SMD 4.5mm 100 µF 63V 20% (Ø x L) 10.2mm x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V185133
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RS3065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Frolyt ERS. Für Oberflächenmontage und große Lötbelastung, einsetzbar bis +105 °C, nach DIN IEC 60384-18
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
10.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
E-RS3065
Temperaturbereich:
-55 - 105 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
4.5 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 2,09*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.