Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0764 Feindrahtklammern Typ 53 5000 St. Abmessungen (L x B) 14mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166803
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0764
EAN/GTIN:
     4009729080436
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/14
Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Breite:
11.3 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Novus Tools, A53/14, Klammern 114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 27,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 27,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.