| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V166653 Herst.-Nr.: 042-0793 EAN/GTIN: 4009729081303 |
| |
|
| | |
| Die Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Folien. Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Breite: | 11.3 mm | Klammerntyp: | Typ 53F | Produkt-Art: | Flachdrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,68* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00947* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|