Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0798 Flachdrahtklammern Typ 11 600 St. Abmessungen (L x B) 12mm x 10.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166643
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0798
EAN/GTIN:
     4009729081457
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
Die Standard Flachdrahtklammer für Hammertacker zur Befestigung von Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Breite:
10.6 mm
Klammerntyp:
Typ 11
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 23/12, Novus Tools, G11/12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.